Maskot Digital Hotplate Ceramic Magnetic Stirrer

Sebelum PPN:
Rp8.499.900 - Rp9.199.900
Spesifikasi
Exterior Dimensions (WxLxH) (mm)320x190x125
Maximum Temperature (°C)350
Maximum Volume (L)5
ModeDigital + Heating + Stirring
Plate Load (kg)10
Plate Size (WxLxH) (mm)190x190
SensorPT 100
Speed (rpm)200-2000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait