Naigai Energering Square Louver, Flame Retardant PS

Sebelum PPN:
Rp809.900
Spesifikasi
ColorCream color (Munsell value: 2.5Y9 / 1)
Dimension A (mm)120
Dimension B (mm)120
Dimension C (mm)14
Dimension E (mm)97
Dimension F (mm)105
Dimension G (mm)105
Dimensions d (mm)97
MaterialAES
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Please use it to dissipate heat inside the panel.
- The color may differ from the image, so be sure to check the Munsell value.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait