TKG SA18-8 Co-Pattern Deep Tea Strainer (Single)

Sebelum PPN:
Rp299.900
Spesifikasi
Diameter (φmm)80
Diameter x Height (mm)80x80
Mesh Size30 (single)
Overall Length (mm)205
TKG Part No.9-0872-0101
TKG Part No. (2017)6-0779-0101

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan