Spesifikasi
| Accuracy Within 10% of Nominal Volume (%) | ±3 |
|---|---|
| Accuracy Within 10% of Nominal Volume (µl) | ±0.3 |
| Accuracy Within 50% of Nominal Volume (%) | ±1 |
| Accuracy Within 50% of Nominal Volume (µl) | ±0.5 |
| Accuracy with Nominal Volume (%) | ±0.8 |
| Accuracy with Nominal Volume (µl) | ±0.8 |
| Ascension (µl) | 0.1 |
| Color Code | Yellow |
| Design | Air Replacement Piston - Pipette Operation |
| Handling | Mechanical |
| Maximum Volume (µL) | 100 |
| Mininum Volume (µl) | 10 |
| Nominal Volume (µl) | 100 |
| Number of Channels | 1 |
| Precision with 10% of Nominal Volume (µl) | ±0.1 |
| Precision with 50% of Nominal Volume (%) | ±0.3 |
| Precision with 50% of Nominal Volume (µl) | ±0.15 |
| Precision with Nominal Volume (%) | ±0.2 |
| Precision with nominal volume (µl) | ±0.2 |
| Volume | Variable |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
IKA PETTE vario 10-100 µl
Nyaman di tangan Anda dengan kinerja presisi tanpa kompromi: Pipet saluran tunggal IKA PETTE vario digunakan untuk berbagai aplikasi di laboratorium modern. Pengodean warna menyederhanakan pemilihan pipet yang tepat dengan cepat. tip kerucut yang tahan benturan, tahan UV, dan tahan bahan kimia memastikan pengukuran yang andal dalam jangka panjang.
Ergonomi yang ditingkatkan sebagai hasil dari pegangan yang dapat diganti
Pipet IKA menyertakan tiga pegangan yang dapat diganti dalam berbagai bentuk dan bahan yang berbeda dalam pengiriman. Pilihan pegangan yang tepat untuk tangan Anda berarti bahwa pipet dapat disesuaikan dengan kebutuhan pribadi Anda. Pengoptimalan ergonomis ini memungkinkan kerja yang nyaman dan ramah pergelangan tangan, serta memastikan bahwa pipet berada di tangan Anda dengan sempurna dalam penggunaan sehari-hari agar mudah menangkap titik kerja. Hasil yang tepat dan berulang dengan demikian dijamin.
Penyesuaian volume pemipetan yang nyaman dan cepat
Volume pemipetan diatur dalam dua tahap (halus dan kasar). Mengunci dan membuka kunci volume juga dilakukan dengan cara yang sama seperti penyesuaian halus dengan satu tangan menggunakan tombol multifungsi.
Volume yang disetel dapat dibaca dari layar yang besar kapan saja, aman untuk proses, dan jelas
Pengeluaran langsung tip pipet
Setelah proses pemipetan, tip pipet dikeluarkan dengan cepat dan tanpa perlu waktu lama hanya dengan menekan tombol multifungsi tengah. Desain bulat berarti bahwa ejeksi satu tangan dapat bekerja untuk pengguna tangan kanan dan tangan kiri.
Kuat dan halus
Piston dan tip cone terbuat dari stainless steel berlapis DLC. DLC adalah singkatan dari berlian seperti karbon dan merupakan jenis karbon seperti berlian yang menunjukkan tingkat keausan dan ketahanan korosi yang tinggi, bersama dengan kekerasan tertentu dan indeks gesekan rendah. Lapisan DLC berarti bahwa kerucut tip sangat tidak sensitif dan juga memastikan bahwa ujung pipet selalu dalam kondisi sempurna dan terpasang dengan aman, tanpa kebocoran. Sifat anti-gesekan DLC yang sangat baik juga berarti bahwa pipet hanya perlu dilumasi ulang pada kesempatan yang jarang. Manfaat lapisan bagi pengguna terutama adalah tingkat gaya yang konsisten dan rendah yang diperlukan saat menyerap dan mengeluarkan cairan yang akan dipipet.
Ramah perawatan, proses aman dan mudah dibersihkan
Pembersihan dan perawatan pipet secara teratur menjamin masa pakai produk yang lama. Unit volume dengan piston dan seal dapat diganti sepenuhnya hanya dalam beberapa gerakan tangan. Perakitan yang sama sederhananya dikenali dengan satu klik dan karenanya aman untuk proses.
Menyesuaikan dengan aman dan tanpa perlu Alat
Jika Anda mendeteksi penyimpangan dalam kerangka kalibrasi, pipet umumnya perlu disesuaikan. Alat bantu tidak diperlukan untuk menyetel IKA PETTE. Dengan demikian, pengguna menghemat waktu yang berharga dalam mencari alat yang tepat. Pipet kemudian diamankan dari penyesuaian yang tidak disengaja.
Akuisisi, dokumentasi, dan pemantauan yang disederhanakan
Akuisisi, dokumentasi dan pemantauan peralatan dan proses sangat penting di sebagian besar laboratorium. Nomor seri IKA PETTE dapat dipindai dari Kode QR pada housing, dengan mudah dan tanpa kesalahan transfer. Nomor seri dan pipet dihubungkan secara unik.
Dapat diautoklaf pada 121°C
IKA PETTE cocok untuk sterilisasi panas dan tekanan tinggi. Berkat konstruksinya yang sederhana, pipet dapat dibersihkan dan diautoklaf baik dalam keadaan lengkap maupun dalam keadaan dibongkar.
Berbagai macam tip pipet
Semua model fix dan vario PETTE kompatibel dengan tip pipet universal dari sebagian besar produsen. Tip pipet yang memiliki kode warna standar abu-abu, kuning, dan biru selalu pas di pipet kami, sesuai dengan tandanya. Ini berarti bahwa ada berbagai macam tip pipet yang dapat dipilih dan Anda dapat yakin bahwa hanya tip pipet yang sesuai yang dipasang.
Nyaman di tangan Anda dengan kinerja presisi tanpa kompromi: Pipet saluran tunggal IKA PETTE vario digunakan untuk berbagai aplikasi di laboratorium modern. Pengodean warna menyederhanakan pemilihan pipet yang tepat dengan cepat. tip kerucut yang tahan benturan, tahan UV, dan tahan bahan kimia memastikan pengukuran yang andal dalam jangka panjang.
Ergonomi yang ditingkatkan sebagai hasil dari pegangan yang dapat diganti
Pipet IKA menyertakan tiga pegangan yang dapat diganti dalam berbagai bentuk dan bahan yang berbeda dalam pengiriman. Pilihan pegangan yang tepat untuk tangan Anda berarti bahwa pipet dapat disesuaikan dengan kebutuhan pribadi Anda. Pengoptimalan ergonomis ini memungkinkan kerja yang nyaman dan ramah pergelangan tangan, serta memastikan bahwa pipet berada di tangan Anda dengan sempurna dalam penggunaan sehari-hari agar mudah menangkap titik kerja. Hasil yang tepat dan berulang dengan demikian dijamin.
Penyesuaian volume pemipetan yang nyaman dan cepat
Volume pemipetan diatur dalam dua tahap (halus dan kasar). Mengunci dan membuka kunci volume juga dilakukan dengan cara yang sama seperti penyesuaian halus dengan satu tangan menggunakan tombol multifungsi.
Volume yang disetel dapat dibaca dari layar yang besar kapan saja, aman untuk proses, dan jelas
Pengeluaran langsung tip pipet
Setelah proses pemipetan, tip pipet dikeluarkan dengan cepat dan tanpa perlu waktu lama hanya dengan menekan tombol multifungsi tengah. Desain bulat berarti bahwa ejeksi satu tangan dapat bekerja untuk pengguna tangan kanan dan tangan kiri.
Kuat dan halus
Piston dan tip cone terbuat dari stainless steel berlapis DLC. DLC adalah singkatan dari berlian seperti karbon dan merupakan jenis karbon seperti berlian yang menunjukkan tingkat keausan dan ketahanan korosi yang tinggi, bersama dengan kekerasan tertentu dan indeks gesekan rendah. Lapisan DLC berarti bahwa kerucut tip sangat tidak sensitif dan juga memastikan bahwa ujung pipet selalu dalam kondisi sempurna dan terpasang dengan aman, tanpa kebocoran. Sifat anti-gesekan DLC yang sangat baik juga berarti bahwa pipet hanya perlu dilumasi ulang pada kesempatan yang jarang. Manfaat lapisan bagi pengguna terutama adalah tingkat gaya yang konsisten dan rendah yang diperlukan saat menyerap dan mengeluarkan cairan yang akan dipipet.
Ramah perawatan, proses aman dan mudah dibersihkan
Pembersihan dan perawatan pipet secara teratur menjamin masa pakai produk yang lama. Unit volume dengan piston dan seal dapat diganti sepenuhnya hanya dalam beberapa gerakan tangan. Perakitan yang sama sederhananya dikenali dengan satu klik dan karenanya aman untuk proses.
Menyesuaikan dengan aman dan tanpa perlu Alat
Jika Anda mendeteksi penyimpangan dalam kerangka kalibrasi, pipet umumnya perlu disesuaikan. Alat bantu tidak diperlukan untuk menyetel IKA PETTE. Dengan demikian, pengguna menghemat waktu yang berharga dalam mencari alat yang tepat. Pipet kemudian diamankan dari penyesuaian yang tidak disengaja.
Akuisisi, dokumentasi, dan pemantauan yang disederhanakan
Akuisisi, dokumentasi dan pemantauan peralatan dan proses sangat penting di sebagian besar laboratorium. Nomor seri IKA PETTE dapat dipindai dari Kode QR pada housing, dengan mudah dan tanpa kesalahan transfer. Nomor seri dan pipet dihubungkan secara unik.
Dapat diautoklaf pada 121°C
IKA PETTE cocok untuk sterilisasi panas dan tekanan tinggi. Berkat konstruksinya yang sederhana, pipet dapat dibersihkan dan diautoklaf baik dalam keadaan lengkap maupun dalam keadaan dibongkar.
Berbagai macam tip pipet
Semua model fix dan vario PETTE kompatibel dengan tip pipet universal dari sebagian besar produsen. Tip pipet yang memiliki kode warna standar abu-abu, kuning, dan biru selalu pas di pipet kami, sesuai dengan tandanya. Ini berarti bahwa ada berbagai macam tip pipet yang dapat dipilih dan Anda dapat yakin bahwa hanya tip pipet yang sesuai yang dipasang.
Warning
Please contact first for detailled stockProduk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
