Non Brand Temperature Sensor

Sebelum PPN:
Rp259.900
Spesifikasi
Cable Length (m)2
Probe Length (mm)98
Probe Diameter (mm)5
Probe MaterialStainless
Measurement Range (°C)-50 to 400 (-58-752 F)
ThreadM8 with nut

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan