ZYIA Plastic Tube Rota Meter

Sebelum PPN:
Rp5.399.900
Spesifikasi
Flow Range (m³/hour)1.2-12
Accuracy (%)±4
Working Pressure (MPa)≤0.6
Operating Temperature (°C)0-60
End Connection1.5inch Female Threaded
Material(Body & Float) AS, (Fitting) ABS, (O-ring) Silicon

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait