Sebelum PPN:
Rp129.999.900
Spesifikasi
MaterialInterior Stainless Steel; Exterior Epoxy powder coated steel
Capacity (L)183
DisplayLED 4 Digits Display
ControllerPID Multi-Function Controller (Optional Programmable Controller)
Heater (kW)2
Dimension Inner (mm)400x450x1000
Dimension Outer (mm)550x750x1560
Hot Air CirculationBlower with Sirocco Fan
Set Accuracy (°C)±1.0
Temperature Range Ambient (°C)+5
Uniformity (°C)±2.0 at 120

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan