monotaro Hose Joint Three-Way (Sambungan Selang)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp73.900
Spesifikasi
MaterialBrass
Suitable fluidWater, air, oil
Dimension L1 (mm)20
Dimension L2 (mm)32.8
Dimension d1 (Φmm)7
Dimensions d2 (mm)10.5 phi

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For air distribution
Warning
Please do not use for any other purpose.







Ulasan Produk

Tidak ada ulasan