SK (Niigata Seiki) Pencil Marking Needle

Sebelum PPN:
Rp169.900
Spesifikasi
MaterialTip holder / Brass (BSB)
TypeExtra lead
Overall Length (mm)40
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Suitable ForPencil marking needle (SC-P), pencil marking needle DX type (SC-PDX)
Outer Diameter (φmm)2
Tip Diameter (mm)Φ1
Tip MaterialCarbide alloy material G2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A holder with a tip for a pencil marking needle.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait