Panasonic Ground Terminal

Sebelum PPN:
Rp57.900
Spesifikasi
ColorMilky white
TypeFlat
Length (mm)44
Width (mm)22.7
Height (mm)29
Mass (g)27

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait