Panaracer Foot Air Pump S (Pompa Angin Injak)

Sebelum PPN:
Rp439.900
Spesifikasi
StandardSG compliant product
Mass (g)About 680
Dimensions, Width WxDepth DxHeight H (mm)170x130x245
Hose Length (mm)400
Maximum Pressure (kPa)500
Applicable Tire ValveEnglish style, American style, French style

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A large and easy-to-read foot pump with an air pressure gauge. SG (Product Safety Association) standard product. Compatible with British, American and Presta valves.
With adapter for balls and floats.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait