Panasonic Cosmo Series Embedded Outlet

Sebelum PPN:
Rp54.900
Spesifikasi
ColorBeige
TypeSingle type, Embedded outlet
ShapeFlat blade type
Number of Poles2P
Rated Voltage (V)125
Number of Outlets1
Outlet Type2P 15A 125V
Rated Current (A)15

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan