Hirosugi-Keiki PBT Bush (Busing PBT)

Sebelum PPN:
Rp129.900
Spesifikasi
MaterialPBT
Dimension L (mm)0.8
Dimensions d (mm)2.1
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Dimension D (mm)4
Dimensions d' (mm)2.7
Dimensions t (mm)0.8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait