SPIDY Wall Mounted Faucet (Kran Tembok Kamar Mandi)
#Grup produk P110454544
Spesifikasi
| Material | Stainless Steel 304 |
|---|---|
| Color | Black |
| Finishing | Black Doff |
| Packaging Dimensions (cm) | 13x12x4 |
| Output Water Hose (inch) | 1/2 |
| Size Input Drat (inch) | 3/4 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Tahan karat menggunakan bahan stainless steel 304.
Warna hitam dove cocok untuk semua warna tembok.
Model minimalis sesuai dengan rumah sekarang.
Tidak lepas dipasang dengan selang air 1/2 inch, bisa di klem jika pipa air tidak dipindahin.
Tuas model engkol 90 derajat & bisa mengatur tekanan air dengan presisi sesuai keperluan.
Spidy Kran Air Hitam Tembok Taman adalah pilihan ideal untuk melengkapi taman Anda dengan kualitas Stainless Steel 304 dan desain yang menawan.
Dibuat dengan perhatian terhadap detail dan menggunakan bahan berkualitas tinggi, kran air ini tidak hanya berfungsi dengan baik, tetapi juga memberikan sentuhan estetika yang memikat.
Warna hitam dove cocok untuk semua warna tembok.
Model minimalis sesuai dengan rumah sekarang.
Tidak lepas dipasang dengan selang air 1/2 inch, bisa di klem jika pipa air tidak dipindahin.
Tuas model engkol 90 derajat & bisa mengatur tekanan air dengan presisi sesuai keperluan.
Spidy Kran Air Hitam Tembok Taman adalah pilihan ideal untuk melengkapi taman Anda dengan kualitas Stainless Steel 304 dan desain yang menawan.
Dibuat dengan perhatian terhadap detail dan menggunakan bahan berkualitas tinggi, kran air ini tidak hanya berfungsi dengan baik, tetapi juga memberikan sentuhan estetika yang memikat.
Fitur
Keunggulan Spidy Kran Air Hitam Tembok Taman:- Desain Elegan: Dengan warna hitam yang elegan dan desain minimalis, kran air ini akan memberikan sentuhan keindahan pada taman Anda. Tampilannya yang estetis dan modern akan menyempurnakan suasana taman dengan sempurna.
- Kualitas Terbaik: Terbuat dari bahan stainless berkualitas, Spidy Kran Air Tembok Taman menjamin keandalan dan daya tahan yang luar biasa. Dapat bertahan dari cuaca ekstrem dan mempertahankan kualitasnya dalam jangka waktu yang lama.
- Fungsi yang Optimal: Dengan tuas yang mudah digunakan, Anda dapat mengontrol aliran air dengan lancar dan akurat. Kran air ini memberikan pengaliran yang konsisten dan dapat diandalkan untuk memenuhi kebutuhan air taman Anda.
- Mudah Dipasang: Spidy Kran Air Tembok Taman dapat dipasang dengan mudah pada tembok taman Anda. Instruksi pemasangan yang jelas disertakan untuk memastikan pemasangan yang tepat dan aman.
- Serbaguna: Kran air ini cocok untuk berbagai aplikasi taman, seperti menyiram tanaman, membersihkan area taman, atau pengisian wadah air. Membuat taman Anda lebih fungsional dan memberikan kemudahan akses ke air segar.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/f4P110454544-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
