HOT SHOT‘S SECRET Lubricant Additive FR3 Friction Reducer Oil (Pelumas Tambahan)

Sebelum PPN:
Rp469.900
Spesifikasi
Size (ml)236

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Hotshot's Secret Additive Oli FR3 Friction Reducer sangat baik digunakan untuk mesin bensin Turbo (1000 cc / 1500 cc / 2000 cc, dst), untuk perlindungan Turbocharger, juga mesin Diesel & bensin untuk Race / Drag Race, serta untuk Truk / Alat Berat dengan beban Super Berat.

Zat Ester yang terkandung dalam Hotshot's Secret Additive Oli FR3 Friction Reducer memiliki daya lumas & perlindungan logam yang istimewa, dikombinasikan dengan zat Carbon Nano. 100% oli sintetis. Carbon Nano lubricant, mengandung zat Ester. Hotshot's Secret Additive Oli FR3 Friction Reducer membuat gesekan parts berkurang, suhu oli lebih rendah, suara mesin lebih senyap, aman terhadap seal dan meningkatkan kompresi oli.

Cara Penggunaan
1.5 Oz / 45 ml untuk treatment 1 Quart / 946 ml oli mesin
Contoh :
5 Quarts / 4.7 -5 liter oli mesin gunakan 8 Oz / 236 ml
8 Quarts / 7.5-8 liter oli mesin gunakan 13 Oz / 385 ml

Selain di campur ke oli mesin juga dapat di campurkan ke :
- Power steering
- Sistem Hidrolik pada alat berat / mesin industri
- Gardan
*Gunakan sebanyak 5 % dari volume oli

Rekomendasi untuk hasil maksimal:
Tambahkan FR3 setiap kali melakukan penggantian oli.
Peringatan
- Volume oli harap di kurangi sebanyak volume Hotshot's Secret Additive Oli FR3 Friction Reducer yang di campurkan agar mesin tidak over capacity.
- Pada saat penggunaan Hotshot's Secret Additive Oli FR3 Friction Reducer disarankan tidak mencampurkan additive lain nya termasuk Hotshot's Secret Varnish Remover Stiction Eliminator.
Fitur
- Mengurangi koefisien gesekan
- Mengurangi keausan hingga 43%
- Mengurangi kegagalan mesin dan biaya perbaikan
- Mengurangi kebisingan dan getaran
- Mengurangi suhu pengoperasian
- Meningkatkan stabilitas geser oli
- Meningkatkan pelumasan boundary saat start-up
- Melindungi segel karet
- Membersihkan lumpur dan endapan dari permukaan

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan