ESCO Spray Bottle 950ml (Botol Semprotan)

Sebelum PPN:
Rp449.900
Spesifikasi
MaterialTank: polyethylene, nozzle: resin
Capacity (L)0.95
Dimensions (Diameter x Height H) (mm)100x290
Capacity (ml)950

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Can be sprayed downward.
A scale is attached every 50 mL.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan