ESCO Earchzel

Sebelum PPN:
Rp2.399.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)210
Stroke (mm)66
Case Dimensions (mm)320x250x95
Air Consumption (L/minute)157
Number of Impact (impacts/minute)3000
Operating Pressure (MPa) 0.64
Required Compressor Power (kW)1.5
Suction Nozzle Size (inch)1/4PT

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait