BEST (Hardware) Shelf Dowel Insertion Type Straight 5mm (Pasak Penyangga Rak)

Sebelum PPN:
Rp34.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)25
Insertion Hole Diameter (mm)5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Plug-in type.
A shelf dowel for attaching shelves to be attached to furniture and color boxes.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan