Arc Hill 2Way Compact Speaker

Sebelum PPN:
Rp989.900
Spesifikasi
Outer Dimensions (mm)126x99x44
Playback Frequency (Hz)160~20000
Impedance (ohm)4
Maximum Input Power (W)50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Ultra-compact 2WAY stationary speaker Satellite speaker can be used

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait