Ningbo Ha Drigalski Stainless Bacteria Cell Spreader

Sebelum PPN:
Rp209.900
Spesifikasi
Blade Width (mm)35
Length of Handle (cm)20
Diameter Rod (mm)2.5
Material304 Stainless Steel

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Drigalski/Bacteria Cell Spreader
Reusable Stainless steel Bacterial Cell Spreader with triangular end

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait