GOODWAY Descaler (Pembersih kerak)

Sebelum PPN:
Rp83.999.900
Spesifikasi
UNSPSC47101603
Width (inch)15
Height (inch)27
Amps (A)7.6
ApplicationDescale Water Passages In Smaller Heat Exchangers, Compressors, Coolers, 50 Tons and Smaller
Cord Gauge16/3
Cord Length (ft)18
DUTYContinuous
Depth (inch)17
Descaler Hose Fittings (inch)3/4 NPT Female
Flow (GPM)15
Frequency (Hz)60
Hose Dia. (inch)7/8
Hose Length (ft)10
IP RatingIP55
Includes(2) 10 ft Circulation Hoses with Multiple Fittings; Flow Reversal Valve; Tank
Instant Flow ReversalYes
Maximum Operating Temperature (°F)160
Motor Size (Hp)1/2
Pump Type Centrifugal
Tank MaterialPolyethylene
Tank Size (gal)10
Voltage (V)115
Wheel Size (inch)7-1/2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Descale water passages in heat exchangers with these Goodway descalers. Models are also available for boilers, chillers, compressors, and coolers.
Peringatan
Produk beroperasi pada tegangan 115 volt AC, maka akan memerlukan transformator/trafo atau adaptor yang sesuai untuk mengubah tegangan listrik menjadi 115 volt AC. Tanpa adaptor atau transformator yang sesuai, penggunaan barang elektronik dengan tegangan 115 volt AC di Indonesia dapat menyebabkan kerusakan pada perangkat tersebut. Oleh karena itu, penting untuk memeriksa spesifikasi teknis barang sebelum menggunakannya di negara dengan tegangan listrik yang berbeda.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan