XLab MicroTubing Sterile (Mikrotabung Steril)

Sebelum PPN:
Rp729.900
Spesifikasi
Size (ml)1.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Microtube 1.5ml (500pcs/pack) Sterile
Made by Medical grade PP material
Clear, Graduate
Autoclavable at 121°C and freezable to -80°C
DNase/RNase free
Pyrogen free
Packaged in easy opening plastic bags.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait