FOMAC Manual Honey Press Extractor

Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
Capacity (L)15
MaterialStainless Steel
Dimensions (cm)35x35x56
Drum Net Height (cm)28
Drum Net Diameter (cm)24
Drum Thickness (mm)17
Container Diameter (cm)35

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Manual Honey Press Extractor atau Alat Pemeras Madu Manual, adalah peralatan yang digunakan dalam pengolahan madu dari sarang lebah. Jika ingin memeras madu secara efisien tetapi kekurangan alat, alat pemeras madu manual ini adalah pilihan ideal. Terbuat dari baja tahan karat, sangat kokoh dan awet. Prinsip kerjanya adalah menuangkan madu ke dalam ember, dan memutar pegangan secara manual untuk menggerakkan cakram penekan ke bawah, memeras madu dan secara bertahap memeras sarang madu, sehingga meninggalkan cairan madu murni. Efek penyaringannya yang luar biasa, pembersihan yang mudah, dan stabilitas yang sangat baik menjadikannya alat yang baik untuk peternakan lebah. Dapat digunakan untuk memeras madu, lilin lebah, santan, susu kedelai, sisa minyak, minyak cabai, sisa anggur, dll. Juga dapat menggunakannya untuk memeras buah atau sayuran yang sudah dihancurkan untuk membuat jus atau anggur. Dapat digunakan di rumah tangga, restoran, peternakan , peternakan lebah, penyulingan, pabrik makanan, pabrik kimia, dll.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan