FOMAC Gas Cooking Mixer

Sebelum PPN:
Rp21.999.900
Spesifikasi
Power (W)250
Dimensions (mm)850x550x1150
Voltage (V/Hz)220/50
Capacity (L)40
Gas TypeTabung Gas LPG
Mixer Speed (rpm)0-80

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Gas Cooking Mixer kami, sebuah mesin kuliner serbaguna yang dirancang untuk menyederhanakan tugas memasak dan pengolahan makanan. Mesin multifungsi ini menjadi solusi andalan dalam mempersiapkan berbagai hidangan, mulai dari sup dan saus hingga kari, adonan dodol, dan lain sebagainya.

Nikmati pencampuran bahan yang konsisten dan homogen selama proses memasak, menjamin hasil berkualitas tinggi dan seragam setiap saat. Fungsi kemiringan manual memungkinkan untuk menuangkan isi makanan dengan mudah dan aman dari wadah setelah proses memasak selesai.

Ideal untuk dapur komersial di restoran, hotel, pabrik makanan, dan sebagainya, mixer ini dirancang untuk menangani memasak dalam skala besar dan memenuhi tuntutan produksi makanan yang intensif. Sebuah keharusan bagi pengusaha kuliner yang mengutamakan efisiensi dan keunggulan dalam kegiatan operasional.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan