FOMAC Mixer Stand (Mixer)

Sebelum PPN:
Rp1.599.900 - Rp1.799.900
Spesifikasi
Power (W)1000
Voltage (V/Hz)220-240/50-60
Dimensions (mm)350x190x278
Bowl Capacity (L)5 SUS304
Body MaterialABS
Speed6 Speed with Turbo
Available3 Lever (Wire Whip, Flat Beater, Dough Hook)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Usaha cake and bakery merupakan salah satu usaha yang selalu ada dan memiliki pangsa yang cukup besar mencakup hampir seluruh wilayah di dunia. Dalam usaha cake and bakery atau usaha lainnya yang memproduksi roti atau kue, mengaduk dengan jumlah lebih besar tentunya membutuhkan tenaga yang lebih kuat dan tenaga yang lebih banyak. sehingga membutuhkan alat yang dapat membantu mengaduk adonan dengan baik agar hasil adonan roti atau kue dapat sempurna. FOMAC menghadirkan mesin pengolah makanan seperti Stand Mixer DMX-P5L.

Stand Mixer DMX-P5L adalah perangkat elektronik yang dirancang untuk memudahkan proses pengadukan adonan roti, adonan kue, dan adonan lainnya. Stand Mixer DMX-P5L berfungsi untuk mencampur dan mengaduk bahan-bahan adonan secara efisien dan merata agar mengurangi waktu dan usaha yang diperlukan dalam pengadukan bila dilakukan secara manual. 

Stand Mixer DMX-P5L dilengkapi dengan 6 tingkat kecepatan dan 3 jenis pengaduk yaitu Whisk (Untuk mengaduk adonan, seperti telur, gula, dan margarin), Hook (Untuk mengaduk adonan kalis, seperti roti), dan Flat Beater (Untuk mengaduk adonan kental, seperti krim, mentega, dan adonan cookie) sehingga Stand Mixer DMX-P5L dapat untuk mengaduk adonan yang memiliki tekstur kalis, kental, dan cair.

Mixer adonan sering dilengkapi dengan berbagai pilihan kecepatan pengadukan yang dapat diatur sesuai dengan jenis adonan yang diolah. Dapat memilih kecepatan rendah untuk menggabungkan bahan-bahan menjadi adonan padat atau kecepatan tinggi untuk mengaduk adonan encer dengan cepat. Mixer adonan dilengkapi dengan pengaduk yang dirancang khusus untuk menghasilkan adonan yang merata dan berkualitas. Masing-masing pengaduk dirancang untuk digunakan pada kecepatan tertentu sesuai jenis adonan agar mendapatkan hasil yang optimal.

Stand Mixer DMX-P5L juga dilengkapi dengan fungsi pulse, tombol pulse, desain elegan dan mewah. Stand Mixer DMX-P5L memiliki cover pelindung dan terdapat 2 pilihan warna yaitu White dan Grey. Dengan menggunakan Stand Mixer DMX-P5L, dapat menghasilkan adonan roti atau adonan lainnya dengan cepat, efisien, dan konsisten.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan