FOMAC Soda Maker

Sebelum PPN:
Rp999.900
Spesifikasi
Bottle Capacity (L)±0.9
Bottle Height (mm)265
Diameter (mm)85.5
Device Dimensions (mm)423x125x240
Co2 Tube Capacity (L)0.6
Co2 Tube Diameter (mm)60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Mesin Pembuat Soda SDM-S1 adalah perangkat inovatif yang dirancang untuk memudahkan pembuatan minuman soda dimanapun dan kapanpun. Dengan desain yang kompak dan fungsional, mesin ini membawa pengalaman menyegarkan membuat soda menjadi lebih praktis dan menyenangkan. Berikut adalah beberapa fitur utama yang membuat SDM-S1 menonjol:
- Desain Ergonomis: Mesin ini didesain dengan ergonomi yang tinggi, memastikan pengguna dapat dengan mudah mengoperasikan dan membersihkannya. Desainnya yang ringkas juga membuatnya mudah ditempatkan di dapur atau area kerja tanpa memakan banyak ruang.
- Proses Pembuatan Cepat: SDM-S1 dilengkapi dengan teknologi canggih yang memungkinkan proses pembuatan soda menjadi lebih cepat. Dalam hitungan menit, pengguna dapat menikmati minuman soda segar tanpa perlu menunggu waktu yang lama.
- Pilihan Rasa yang Beragam: Mesin ini mendukung berbagai macam sirup dan rasa, memberikan fleksibilitas kepada pengguna untuk menciptakan minuman sesuai dengan selera mereka. Dengan mudh t dapat menambahkan soda pada minuman apapun yangdiinginkan
- Ramah Lingkungan: Dengan kemampuan untuk menghasilkan soda di rumah, mesin ini membantu mengurangi penggunaan botol dan kaleng sekali pakai, berkontribusi pada usaha perlindungan lingkungan.
- Perawatan Mudah: SDM-S1 didesain agar mudah dibersihkan dan dirawat. Bagian-bagian yang dapat dilepas mempermudah proses pembersihan setelah setiap penggunaan.

Mesin Pembuat Soda SDM-S1 membawa kepraktisan dan inovasi ke dalam pembuatan minuman soda di rumah. Dengan fitur-fitur yang canggih dan desain yang ergonomis, mesin ini menjadi solusi ideal bagi mereka yang ingin menikmati soda segar tanpa harus membeli dari toko.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan