Jayaboard Suspension Clip (Klip Gantung)

Sebelum PPN:
Rp40.900
Spesifikasi
Size (mm)4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Ceiling frame that suitable to be applied in a luxurious project with area more than 100m2 or wide spans ceiling more than 10m. Available in standard and fire-resistance type.

Suitable for :
- Industrial
- Dept. Stores
- Auditorioum Hall
- Fireproof Room
- Religious Building

- Min. 3X Safety Factor
- Fire Resistance
- Ceiling Area > 100m2
- Heavy Load Duty Performance
Feature
Top Cross Rail Spring Adjusted 4mm Rod

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait