Everlasting Ceramic Fiber Blanket (Selimut Keramik Tahan Panas)

Sebelum PPN:
Rp489.900 - Rp769.900
Spesifikasi
Thickness (cm)2.5
Working Temperature (°C)1350 (MAX. 1450)
ColorPure White
Fire PerformanceA1 Non Combustible
Melting Point (°C)1400
Shrinkage on Heating (%)3 (24-hr, 128kg/m³, 1350°C)
Tensile Strength (MPa)0.04
Thermal Conductivity (W/mk)0.16 to 0.20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Ceramic Fiber blanket merupakan bahan wol isolasi suhu tinggi yang memiliki sifat isolasi yang sangat baik, ringan, dan memiliki penyimpanan panas rendah. Material ini banyak digunakan dalam industri baja, petrokimia, dan keramik di mana aplikasi insulasi suhu tinggi sangat penting dalam penggunaan material ini. Ceramic Fiber Blanket adalah material yang sangat baik untuk meredam panas mencapai 1260 deraajat celsius
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan