Non Brand Pneumatic Actuator (Aktuator)

Sebelum PPN:
Rp6.399.900 - Rp13.999.900
Spesifikasi
UNSPSC31251505
Air Port Size (inch)1/4
Body MaterialAnodized Aluminium
Operating Pressure (psi)40 to 120
StandardsISO / NAMUR
Temperature Range (°F)-4 to 180
Valve DesignRack-and-Pinion

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Pneumatic Valve Actuator Body Material Anodized Aluminum Output Torque @ 80 psi 155 in-lb F04 .433 in star Mounting Operating Pressure 40 to 120 psi Temp Range -4 to 180 Degrees F Valve Design Rack-and-Pinion Cycle Time 0.4 sec Air Port Size 1/4 in Bolt Circle Dia 1-21/32 in Length 5 51/64 in Width 2 47/64 in Height 3 5/8 in Features Epoxy Coated End Caps Standards ISO / NAMUR

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan