Non Brand Blank Shipping Tag

Sebelum PPN:
Rp809.900 - Rp1.999.900
Spesifikasi
UNSPSC55121503

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Colored paper shipping tags come in a variety of colors and can be used for color-coding products or shipments.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Blank Shipping Tag Tag Material Paper Shipping Tag Type Colored Tag Style Pre-Wired Tag Number #8 Tag Height 6 1/4 in Tag Width 3 1/8 in Card Stock Gauge 13 Points Tag Color Green Package Quantity 1000

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait