Non Brand Magnetic Contact (Sensor Pintu Magnetik)

Sebelum PPN:
Rp89.900 - Rp509.900
Spesifikasi
UNSPSC31162505

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Magnetic Contact Surface Mount Electrical Configuration Normally Open Loop Configuration Closed Material ABS Plastic Color White Max Current (Amps) 0.5 Max Voltage 100 VDC/VAC Gap Distance 1 7/64 Min 1 13/64 Max In Length 9/16 In Height 1/2 In Width 1 In Depth 9/16 In Operating Temp Range -15 to 160 F Response Time 0.5ms Max Sec Mounting Surface Two #8 Screw Holes Standards Includes Hardware For Use With Windows and Doors

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan