Non Brand IBC Tote & Accessories

Sebelum PPN:
Rp90.900 - Rp899.900
Spesifikasi
UNSPSC40141607

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Valves connect to the drainage opening on IBC totes to provide on-off control and flow regulation when dispensing contents.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Liquid Storage Container Valve Inlet Connection Diameter 1/16 in Inlet Connection Type NPT Sealed Material Plastic Outlet Connection Size 2 in Outlet Connection Type NPT Outlet Connection Gender Male Overall Height 3 3/8 in Overall Length 5 in Overall Width 3 3/8 in Color Black Product Type Liquid Storage Tank Valve

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan