ECLIPSE Solar Panel Crimping Tool

Sebelum PPN:
Rp1.999.900
Spesifikasi
UNSPSC39121409
ApplicationElectrical
Handle TypeErgonomic
Jaw Length (inch)2 1/8
Jaw Width (inch)1 3/4
Overall Length (inch)10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Feature
Crimp Tool Handle Type Ergonomic Jaw Length 2-1/8 in Jaw Width 1-3/4 in Application For MC4 Solar Panel Contacts Overall Length 10 in

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan