CHAPIN Drop and Broadcast Spreader

Sebelum PPN:
Rp4.999.900 - Rp30.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Garden Seeder Capacity 3 lb Handle Cushion Grips Drop Type Regulated Drop Flow Control (6) Seed Plate Includes (6) Interchangeable Seed Plates Protective Fabric Case For Use With (20) Seed Varieties Spread Width 1 to 4 ft Frame Powder Coated Steel Hopper Material Polyethylene Wheel Type Polyurethane Wheel Dia 11 in Wheel Width 2 1/2 in Axle Type Steel

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait