SPECO TECHNOLOGIES PA System Speaker

Sebelum PPN:
Rp669.900 - Rp2.899.900
Spesifikasi
Product TypePA Weatherproof Speaker

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
PA Weatherproof Speaker Contractor Series Number of Channels 0 Material ABS Height (In.) 6 1/4 in Width (In.) 8 51/64 in Depth (In.) 8 57/64 in Power Taps @ 25V 0.1 W 0.4 W 0.6 W 1.3 W 5 W 10 W 15 W Power Taps @ 75V 1 W 3 W 5 W 10 W 15 W Output Watts 15 W Impedance (Ohms) 8 ohm Includes Mounting Bracket Selectable 70/25V Transformer For Use With PA Amplifiers

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait