PALMETTO PACKING Rope-Style Compression Packing Seal

Sebelum PPN:
Rp429.900 - Rp25.999.900
Spesifikasi
UNSPSC31181604
Product TypeCompression Packing Seal

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
High-temperature rope-style compression packing seals contain and prevent hot gases and liquids from leaking through the pump shaft or valve stem.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Compression Packing Seal Product Type Compression Packing Seal Overall Length 5 ft Ambient Temperature - Maximum 600 Degrees F Pressure for Pumps - Maximum 500 psi pH - Maximum 14 pH Temperature in Steam - Maximum 1 000 Degrees F Standards OSHA RoHS Seal Material Carbon Shaft Speed - Maximum 4 000 fpm pH - Minimum 0 pH Packing Seal Size 1/8 sq in Pressure for Valves - Maximum 2 500 psi Includes Lubrication Color Black

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait