DAYTON Linear Ball Bearing

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp499.900 - Rp2.399.900
Spesifikasi
UNSPSC31171506
MaterialStainless Steel/Polymer Cage
Maximum Operating Temperature (°F)176
Minimum Operating Temperature (°F)-4
Operating Temperature Range (°F)-4 to 176
SeriesDayton
Steady State Speed (in/minute)5000
System of MeasurementInch

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Closed linear ball bearings have fully-enclosed bodies that only work with end-supported shafts. These ball bearings are ideal for applications with low-to-moderate loads, temperatures, and speeds.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Linear Ball Bearing Type Closed Inside Dia 1/4 in Outside Dia 1/2 in Material Stainless Steel/Polymer Cage Accelerated Speed - Between Grooves (mm) 0.515 in Dimension B 0.515/0.499 in Dimension C - Dimension C1 - Dimension C2 - Dimension d - Dimension D1 0.469 in Dimension D (In.) - Dimension E - Dimension F - Dimension G - Dimension L 0.75 in Dimension T - Dimension W 0.039 in Dynamic Load Capacity (N) 46 lbf For Use With Linear Motion Shafts

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan