DAYTON Aerator Air Mancur

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp41.999.900
Spesifikasi
UNSPSC40151517
Cord Length (ft)100
Duty cycleContinuous
Horsepower (HP)1/2
Includes(3) Nozzle Spray Patterns
Manufacturer Part Number2VJ23
Maximum RPM3450
Maximum Spray Height (ft)30
Maximum Spray Width (ft)30
Minimum Depth Required (ft)5
Nameplate Voltage (V)115 AC
Number of Spray Patterns3
Overall Height (inch)32
Overall Length (inch)14.5
Overall Width (inch)14.5
Spray PatternsSky Cannon; Trumpet; Water Lily
Surface Acreage (acre)1/2
Thermal Overload ProtectionYes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These aerators turn over pond water by spraying water into the air. Fountain aerators float and have a power cord to reach the shore.
Peringatan
Produk beroperasi pada tegangan 115 volt AC, maka akan memerlukan transformator/trafo atau adaptor yang sesuai untuk mengubah tegangan listrik menjadi 115 volt AC. Tanpa adaptor atau transformator yang sesuai, penggunaan barang elektronik dengan tegangan 115 volt AC di Indonesia dapat menyebabkan kerusakan pada perangkat tersebut. Oleh karena itu, penting untuk memeriksa spesifikasi teknis barang sebelum menggunakannya di negara dengan tegangan listrik yang berbeda.
Feature
Fountain Aerator Nameplate Voltage 115V AC Horsepower 1/2 hp Minimum Depth Required 5 ft Surface Acreage 1/2 acre Spray Width (Maximum) 30 ft Spray Height (Maximum) 30 ft Spray Patterns Sky Cannon Trumpet Water Lily Cord Length 100 ft Amps 12 A Duty Cycle Continuous Maximum Flow Rate 81 gpm Includes (3) Nozzle Spray Patterns

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait