Fort Tab Wire Connectors

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp8.900 - Rp25.900
Spesifikasi
Wire Size In (mm)1.5-2.5
Wire Size Out (mm)0.5-2.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Fire retardant capability
Quick and easy installation
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan