QUALITY RESOURCE GROUP Cooler Soft Sided (Tas Pendingin)

Sebelum PPN:
Rp159.900
Spesifikasi
UNSPSC49121510
Body ColorBlue
Cooler Body TypeSoft Sided Cooler
Exterior Height (inch)5-1/2
Exterior Length (inch)7-1/2
Exterior Width (inch)5-1/2
Ice Retention (hour)Up to 12
Number of Cans6
Primary MaterialPlastic
Product TypeSoft Sided Cooler
With WheelsNo

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Soft Sided Cooler Soft Sided Cooler With Wheels No Exterior Length 7 1/2 in Exterior Width 5 1/2 in Exterior Height 5 1/2 in Plastic Ice Retention Up to 12 hr Body Color Blue Number of Cans 6

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan