GEORG FISCHER Vent Valves

Sebelum PPN:
Rp3.699.900 - Rp5.999.900
Spesifikasi
UNSPSC40141606
Body MaterialPVC/EPDM
Connection TypeSocket/Threaded
Float MaterialPolypropylene
Inlet Size (inch)3/8
Maximum Pressure240
Min. Pressure1
Temperature Range (°F)40 to 140

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For use in water distribution and steam systems, these vent valves can help to eliminate pockets of air.
Feature
Vent Valve Inlet Size 3/8 in Body Material PVC/EPDM Connection Type Socket/Threaded Float Material Polypropylene Max Pressure 240 psi Min Pressure 1 psi Temp Range 40 Degrees to 140 Degrees F Vent Dia 3/8 in Vent Height 4 3/4 in

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait