GF PIPING SYSTEMS V-Ball Control Valves

Sebelum PPN:
Rp3.699.900 - Rp3.999.900
Spesifikasi
UNSPSC40141607
Ball MaterialPVC
Body MaterialPVC
Connection TypeNPT x NPT
Maximum Pressure150
Pipe Size (inch)1/2
Port Standard
Seat MaterialPTFE
Stem MaterialPVC
Temperature Range (°F)32 to 150
Valve StructureBall

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Metering Ball Valve Body Material PVC Pipe Size 1/2 in Connection Type NPT x NPT Port Standard Max Pressure 150 psi Ball Material PVC Seat Material PTFE Stem Material PVC Body Seal Material EPDM Valve Structure Ball Temp Range 32 Degrees to 150 Degrees F

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan