QEP Mud and Paint Mixer Attachments (Aksesori Pengaduk Cat)

Sebelum PPN:
Rp399.900
Spesifikasi
Product TypeMixing Paddle

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Mixing Paddle Shaft Dia 3/8 in Length 19 1/2 in Head Dia 8 3/8 in Paddle Head Type Max RPM 800 RPM Steel For Mixing Grouts Thinsets and Other Setting Materials For Use With Standard 1/2 in or 3/8 in Drill Chuck

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait