DAYTON Door Louvers

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp1.199.900 - Rp6.199.900
Spesifikasi
UNSPSC30161901
Adjustable BladesNo
Blade angle (°)45
Flange Width (inch)1-1/4
IncludesFasteners
Intake or Exhaust ApplicationExhaust; Intake
Maximum Door Thickness (inch)2-1/4
Minimum Door Thickness (inch)1-3/8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait