PARKER VIRGINIA Cork Tapes (Lakban Gabus)

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
UNSPSC31371001
ColorTan
Length (ft)30
Product TypeHi-Temp. Cork Tape
Temperature Range (°F)-20 to 325
Thickness (inch)1/8
Width (inch)2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Cork tapes are used to insulate pipe and duct work.
Feature
Hi-Temp Cork Tape Width 2 in Length 30 ft Thickness 1/8 in Color Tan Temp Range -20 to 325 Degrees F

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait