AMETEK LAMB Brush Motor Set

Sebelum PPN:
Rp769.900
Spesifikasi
UNSPSC26101801
For use with2M179
Manufacturer Part Number835253-50
Overall Height1/4
Overall Length (in)1-1/8
Package Quantity4
TypeRectangle
Width (inch)3/8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These replacement parts typically work with a specific brand, series, or model.
Feature
Replacement Motor Brush Set For Use With Mfr No 119407-13 Package Quantity 2

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan