HAIMER Replacement Tip for Indicating Edge & Center Finder

Sebelum PPN:
Rp4.499.900 - Rp7.499.900
Spesifikasi
Number of Pieces1
Point MaterialStainless Steel
Point ShapeBall
Stem MaterialSteel

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Long Probe Tip Compatible with Brand and Series HAIMER 3D-Sensors Point Shape Ball Stem Thread Size M3 Number of Pieces 1 Overall Length 2.6 in Ball Point Ball Diameter 0.4 in Stem Dia 0.4 in Stem Material Steel Point Material Stainless Steel Effective Working Length 2.6 in

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan