READY AMERICA Disaster Survival Kits

Sebelum PPN:
Rp449.900 - Rp2.399.900
Spesifikasi
UNSPSC42172009

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Emergency Toilet Kit Number of Components 13 People Served 4 Case Material Plastic Color Red/Black Height 15 in Length 13 1/2 in Width 12 1/2 in Includes (1) 5 gal Bucket (1) Toilet Seat Bucket Lid (3) Bio-Blue Toilet Chemicals (1) Instruction Sheet for Bio-Blue (3) Bio-Hazard Bags (1) Toilet Paper Roll (1) Package of Wipes in Soft Dispenser (2) Nitrile Gloves

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan