PX Wireless Adapter HDMI Transmitter Receiver Video VGA Extender (Dongle HDMI)
Spesifikasi
| Transmission Range (m) | 60 |
|---|---|
| Power Supply (V/A) | 5/2 (DC) |
| Wireless Internet | 5G |
| Port | HDMI/VGA |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Didesain di Taiwan, GARANSI 18 bulan
TRANSMISSION RANGE UP TO 60M
Tanpa menggunakan jaringan Wifi, jarak transmisi hingga 60M, cocok digunakan untuk seminar, meeting, berbagai kebutuhan, transmisi lancar dan stabil.
UNIVERSAL DEVICES SUPPORTED
Tidak hanya melalui PC & laptop, perangkat dapat dioperasikan melalui smartphone Android & iPhone.
Transmitter (TX) : Playstation, TV Box, Set Top Box, PC, Camcoder, Laptop
Receiver (RX) : TV, Monitor, Proyektor
NEW IC TECHNOLOGY
Transmisi audio video tanpa delay, stabil dan lancar. Kualitas gambar yang jernih dan jelas.
HDMI+VGA DUAL SCREEN OUTPUT
HDMI, VGA dapat digunakan secara bergantian. Audio Video yang dihasilkan sangat jernih hingga Full HD 1080P.
NO CABLE INSTALLATION
Menggunakan koneksi nirkabel. Hemat biaya renovasi dan hemat waktu. Dapat menampilkan gambar pada layar besar sesuai kebutuhan. Pemasangan langsung tanpa menggunakan aplikasi apapun.
SUPPORT DUAL MODE
Mendukung Dual Mode :
> Mirroring : Menampilkan tampilan layar yang sama
> Extended : Menampilkan tampilan layar yang berbeda
Perangkat HDMI dapat langsung digunakan, dan perangkat tanpa HDMI bisa menggunakan HDMI Converter. Dengan resolusi Full HD 1080P Untuk Audio dan Video dapat dikoneksikan ke TV atau Projector. Dapat untuk menonton Film & TV shows dari Laptop Anda, PC, MacBook, iPad Pro, A/V Receiver, Gaming Console, PS4/5, Xbox, Nintendo Switch.
Mendukung perangkat :
PC : diatas win 7/win 10
Mac : diatas Mac osx 10.10
Ponsel/ Tablet : diatas android 4.2, diatas iPhone/ iPad : iOS9.0
TRANSMISSION RANGE UP TO 60M
Tanpa menggunakan jaringan Wifi, jarak transmisi hingga 60M, cocok digunakan untuk seminar, meeting, berbagai kebutuhan, transmisi lancar dan stabil.
UNIVERSAL DEVICES SUPPORTED
Tidak hanya melalui PC & laptop, perangkat dapat dioperasikan melalui smartphone Android & iPhone.
Transmitter (TX) : Playstation, TV Box, Set Top Box, PC, Camcoder, Laptop
Receiver (RX) : TV, Monitor, Proyektor
NEW IC TECHNOLOGY
Transmisi audio video tanpa delay, stabil dan lancar. Kualitas gambar yang jernih dan jelas.
HDMI+VGA DUAL SCREEN OUTPUT
HDMI, VGA dapat digunakan secara bergantian. Audio Video yang dihasilkan sangat jernih hingga Full HD 1080P.
NO CABLE INSTALLATION
Menggunakan koneksi nirkabel. Hemat biaya renovasi dan hemat waktu. Dapat menampilkan gambar pada layar besar sesuai kebutuhan. Pemasangan langsung tanpa menggunakan aplikasi apapun.
SUPPORT DUAL MODE
Mendukung Dual Mode :
> Mirroring : Menampilkan tampilan layar yang sama
> Extended : Menampilkan tampilan layar yang berbeda
Perangkat HDMI dapat langsung digunakan, dan perangkat tanpa HDMI bisa menggunakan HDMI Converter. Dengan resolusi Full HD 1080P Untuk Audio dan Video dapat dikoneksikan ke TV atau Projector. Dapat untuk menonton Film & TV shows dari Laptop Anda, PC, MacBook, iPad Pro, A/V Receiver, Gaming Console, PS4/5, Xbox, Nintendo Switch.
Mendukung perangkat :
PC : diatas win 7/win 10
Mac : diatas Mac osx 10.10
Ponsel/ Tablet : diatas android 4.2, diatas iPhone/ iPad : iOS9.0
Fitur
- Mendukung resolusi Full HD 1080P- Jarak Transmisi 60M
- Plug and Play
- Mendukung Dual Mode : Mirroring dan Extended
- One-click screencast untuk koneksi
- Tanpa memerlukan ekstra kabel
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/i8P109247656-1.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)

/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20635ml%201pc/52S042904182-1.jpg)
/Epson%20Ink%20Printer%20in%20Bottle%20003%20(Tinta%20Printer)/Epson%20Ink%20Printer%20in%20Bottle%20003%20(Tinta%20Printer)%20Black%2065ml%201pc/37S015689115-2.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)