Sebelum PPN:
Rp3.799.900 - Rp3.899.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
| Accuracy (mm) | ±0.05 |
|---|---|
| Size (mm) | 0-150 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
INSIZE Vernier Copper Caliper 1224 ini digunakan untuk pengukuran dimensi luar atau eksternal. Jangka sorong atau skekmat analog ini dapat digunakan untuk melakukan pengukuran dengan 2 model resolusi 0.02mm dan 0.05mm dalam rentang ukur 0150mm dan akurasi ≥0.05mm yang sangat baik.
Pada bagian skala sudah difinishing dengan sepuh dan seluruh frame terbuat dari material tembaga murni. INSIZE Vernier Copper Caliper 1224 juga memiliki marking skala yang digrafir sesuai dengan standar kaliper Vernier umumnya yaitu standar internasional IS 3651-1974. Kaliper 1224 ini banyak digunakan untuk industri perhiasan, kerajinan tangan, mutiara, permata dan batu mulia.
INSIZE 1224 Vernier Copper Caliper terbuat dari material tembaga anti korosi, sterile dan non-magnetis untuk memberikan pembacaan sempurna hingga 0,02 mm atau 0,001 inci terdekat. Oleh karena itu, dibandingkan dengan penggaris standar, yang hanya memberikan pembacaan hingga 1 mm atau 0,25 inci terdekat. Fitur skala Vernier terbukti sangat akurat. Tembaga dikenal memiliki sifat termal yang baik, berada di urutan ketiga di belakang berlian, kemudian perak dalam hal konduktivitas termal terukur dari bahan alami. Konduktivitas termal khas tembaga murni adalah 386,00 W/(m·K) pada 20 derajat Celcius. Tembaga memiliki struktur kisi dekat atom yang mudah mentransfer panas secara internal. Tembaga juga memiliki titik leleh yang tinggi (1.085 °C), sehingga ideal untuk aplikasi suhu tinggi.
Dengan ketahanan korosi alami yang tinggi, Kaliper vernier INSIZE 1224 tembaga telah terbukti menjadi logam yang berguna untuk struktur luar ruangan dan sangat baik dalam menahan efek korosif air laut. Properti tembaga terkait lainnya adalah biostatiknya bahwa bakteri dan bentuk kehidupan lainnya tidak akan tumbuh atau berkembang di atasnya.
Kaliper Jangka sorong INSIZE ini cocok untuk siapa saja yang ingin melakukan pengukuran benda kerja yang memiliki tingkat presisi tinggi.
Pada bagian skala sudah difinishing dengan sepuh dan seluruh frame terbuat dari material tembaga murni. INSIZE Vernier Copper Caliper 1224 juga memiliki marking skala yang digrafir sesuai dengan standar kaliper Vernier umumnya yaitu standar internasional IS 3651-1974. Kaliper 1224 ini banyak digunakan untuk industri perhiasan, kerajinan tangan, mutiara, permata dan batu mulia.
INSIZE 1224 Vernier Copper Caliper terbuat dari material tembaga anti korosi, sterile dan non-magnetis untuk memberikan pembacaan sempurna hingga 0,02 mm atau 0,001 inci terdekat. Oleh karena itu, dibandingkan dengan penggaris standar, yang hanya memberikan pembacaan hingga 1 mm atau 0,25 inci terdekat. Fitur skala Vernier terbukti sangat akurat. Tembaga dikenal memiliki sifat termal yang baik, berada di urutan ketiga di belakang berlian, kemudian perak dalam hal konduktivitas termal terukur dari bahan alami. Konduktivitas termal khas tembaga murni adalah 386,00 W/(m·K) pada 20 derajat Celcius. Tembaga memiliki struktur kisi dekat atom yang mudah mentransfer panas secara internal. Tembaga juga memiliki titik leleh yang tinggi (1.085 °C), sehingga ideal untuk aplikasi suhu tinggi.
Dengan ketahanan korosi alami yang tinggi, Kaliper vernier INSIZE 1224 tembaga telah terbukti menjadi logam yang berguna untuk struktur luar ruangan dan sangat baik dalam menahan efek korosif air laut. Properti tembaga terkait lainnya adalah biostatiknya bahwa bakteri dan bentuk kehidupan lainnya tidak akan tumbuh atau berkembang di atasnya.
Kaliper Jangka sorong INSIZE ini cocok untuk siapa saja yang ingin melakukan pengukuran benda kerja yang memiliki tingkat presisi tinggi.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for detailsFitur
Dapat mengukur diameter luar (OD) maupun Diameter dalam (ID)Graduasi ada 2 tipe yaitu ukuran 0.02mm atau 0,001 Inch dan 0,05mm atau 1/128 Inch
Berdasarkan rentang Ø150mm dan akurasi 20.05mm
Sekrup penjepit di atas slider untuk menahan posisi rahang geser.
Model khusus "Made to order" dengan lead time ±3 Minggu.
Ada minimum jumlah pemesanan (MOQ)
Disertakan dengan kotak plastik HDPE tergantung stok.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/c3P109239435-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
